Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ADDA AD0812HB-D71 AXIAL FAN, 80MM, 12VDC, 29.9CFM, 33.4DBA


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-1908795
Hersteller:
     ADDA
Herst.-Nr.:
     AD0812HB-D71
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Axial Gebläse
Axialgebläse
Axiallüfter
Axialventilator
Produktpalette: AD8015 Series
  • Art des Lagers: Ball Bearing
  • Nenndrehzahl: 3200 rpm
  • Luftstrom - CFM: 29.9 cu.ft/min
  • Rahmengröße: 80 mm
  • Geräuschentwicklung: 33.4 dBA
  • Nennleistung: 1.08 W
  • Nennstrom: 190 mA
  • IP-Schutzart: -
  • Außentiefe: 15 mm
  • Lüfterrahmen: Square
  • SVHC: No SVHC (15-Jan-2019)
  • Stromanschluss: 2 Lead Wires
  • Luftstrom - m3/min: 0.854 m³/min
  • Versorgungsspannung, V DC: 12 V
  • RoHS konform: Ja
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Weitere Suchbegriffe: Hochgeschwindigkeitsgebläse, Axiallüfter DC, axiallüfter 12v dc, axiallüfter dc, axiallüfter dc 12 v, Gebläse, Kühlung, Lüfter, Sonstige, Wärmemanagement, ADDA, AD0812HB-D71, 1908795, 190-8795
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 9,97*
      
    Preis gilt ab 3.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 18,84*
    € 22,42
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 18,22*
    € 21,68
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 15,71*
    € 18,69
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 14,98*
    € 17,83
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 14,35*
    € 17,08
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 14,01*
    € 16,67
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 13,32*
    € 15,85
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 12,06*
    € 14,35
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 9,97*
    € 11,86
    pro Stück
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Qualtek Electronics
    QLM-80-40-10
    ab € 5,37*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.