Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

AMP - TE CONNECTIVITY 202169-1 SHIELD KIT, STEEL, Accessory Type:Two-Pi


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-1908390
Hersteller:
     TE Connectivity
Herst.-Nr.:
     202169-1
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Endgehäuse
Steckverbinder
Werkzeuge
AMP - TE CONNECTIVITY
Steckverbindermaterial: Steel Body
  • SVHC: No SVHC (08-Jul-2021)
  • Steckverbindergehäusegröße: -
  • Kabelausgangswinkel: 45°
  • Produktpalette: M Series Connectors
  • Zur Verwendung mit: 104 Position M Series Pin & Socket Connectors
  • Art des Zubehörs: Two-Piece Shield Kit
  • RoHS konform: Nein
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Weitere Suchbegriffe: 202169-1, 1908390, 190-8390
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 77,23*
      
    Preis gilt ab 500 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 112,65*
    € 134,05
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 110,84*
    € 131,90
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 102,64*
    € 122,14
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 89,80*
    € 106,86
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 86,35*
    € 102,76
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 77,23*
    € 91,90
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.