Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

SPACE AGE ELECTRONICS SSU-MR-201/T RELAY, MULTI VOLTAGE, DPDT, 120VAC, 10A,


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt-kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt-kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-1906933
Hersteller:
     Space Age Electronics
Herst.-Nr.:
     SSU-MR-201/T
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Automatisierung
Lösungen
Motoren
Motorsteuerungen
Relaismontage: Panel
  • Kontaktspannung V AC: 120 V
  • Produktpalette: MR-200 Series
  • Spulenspannungen: 18VDC to 35VDC, 24VDC, 18VAC to 35VAC, 24VAC, 120VAC, 230VAC
  • Kontaktspannung V DC: 28 V
  • Kontaktmaterial: -
  • Kontaktkonfiguration: DPDT
  • Kontaktstrom: 10 A
  • RelaisanschlĂźsse: Wire Leaded
  • SVHC: To Be Advised
  • RoHS konform: Keine Angaben
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 18,58*
      
    Preis gilt ab 250 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 33,49*
    € 39,85
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 28,02*
    € 33,34
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 26,92*
    € 32,03
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 25,52*
    € 30,37
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 23,80*
    € 28,32
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 20,63*
    € 24,55
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 18,58*
    € 22,11
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.