Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BANNER ENGINEERING SM312FP1H FIBER OPTIC SENSOR, Sensing Range Max:65


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-1906924
Hersteller:
     Banner Engineering
Herst.-Nr.:
     SM312FP1H
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Faseroptische
Sensoren
Wandler
BANNER ENGINEERING
Produktpalette: SM312 Series
  • Erfassungsreichweite, max.: 650 mm
  • Faseroptischer Sensor: High Power
  • SVHC: No SVHC (15-Jan-2018)
  • RoHS konform: Ja
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Weitere Suchbegriffe: SM312FP1H, 1906924, 190-6924
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 148,34*
      
    Preis gilt ab 500 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 186,22*
    € 221,60
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 185,23*
    € 220,42
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 171,98*
    € 204,66
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 165,09*
    € 196,46
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 148,34*
    € 176,52
    pro Stück
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Banner Engineering
    PBT46U
    ab € 49,84*
    Zubehör
    Banner Engineering
    PIT46U
    ab € 54,92*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.