Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ABB - THOMAS & BETTS TV14-18BL-XV TERMINAL, BLADE, CRIMP, BLUE, 16-14AWG,


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-1906424
Hersteller:
     ABB
Herst.-Nr.:
     TV14-18BL-XV
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Crimpanschlüsse
Flachsteckhülsen
Lötanschlüsse
Steckverbinder
Flachsteckergröße - Metrisch: 2.2mm x 0.8mm
  • Isolatorfarbe: Blue
  • Produktpalette: Catamount Series
  • Leiterquerschnitt CSA: -
  • Isoliermaterial: Vinyl
  • Flachsteckergröße - Imperial: 0.087 Zoll x 0.031 Zoll
  • Leiterstärke (AWG): 16AWG to 14AWG
  • SVHC: No SVHC (15-Jan-2018)
  • RoHS konform: Ja
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 26,32*
      
    Preis gilt ab 3.000 Pakete
    1 Paket enthält 75 Stück (ab € 0,35094* pro Stück)
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Paket
    € 45,82*
    € 54,53
    pro Paket
    ab 2 Pakete
    € 43,76*
    € 52,07
    pro Paket
    ab 5 Pakete
    € 37,41*
    € 44,52
    pro Paket
    ab 10 Pakete
    € 32,83*
    € 39,07
    pro Paket
    ab 20 Pakete
    € 32,01*
    € 38,09
    pro Paket
    ab 3000 Pakete
    € 26,32*
    € 31,32
    pro Paket
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.