Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HUBBELL WIRING DEVICES HBL45WAA ANGLE ADAPTER, NYLON, Accessory Type:Ang


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-1906110
Hersteller:
     Hubbell
Herst.-Nr.:
     HBL45WAA
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Endgehäuse
Steckverbinder
Werkzeuge
HUBBELL WIRING DEVICES
Zur Verwendung mit: 20 & 30A, 4 & 5 Wire Plugs and Connectors
  • Art des Zubehörs: Angle Adapter
  • Steckverbindergehäusegröße: -
  • Steckverbindermaterial: Nylon (Polyamide) Body
  • Produktpalette: -
  • SVHC: No SVHC (17-Jan-2023)
  • Kabelausgangswinkel: 90°
  • RoHS konform: Ja
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Weitere Suchbegriffe: HBL45WAA, 1906110, 190-6110
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 20,77*
      
    Preis gilt ab 3.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 36,43*
    € 43,35
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 34,26*
    € 40,77
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 28,25*
    € 33,62
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 25,93*
    € 30,86
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 25,52*
    € 30,37
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 20,77*
    € 24,72
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.