Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Typ: PL75-29BR RF/COAXIAL, TWINAX TRB PLUG, STRAIGHT, C


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-1905940
Herst.-Nr.:
     PL75-29BR
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
HF-
HF-Steckverbinder
Koaxialsteckverbinder
Steckverbinder
Frequenz, max.: 500 MHz
  • Impedanz: -
  • Steckverbindermontage: Cable Mount
  • Steckverbindertyp: Twinaxial
  • Koaxialanschluss: Crimp
  • Kontaktüberzug: Gold Plated Contacts
  • SVHC: Lead
  • Steckverbinderausführung: Straight Plug
  • Kontaktmaterial: Brass
  • Koaxialkabeltypen: TWC-78-1, TWC-124-1A
  • Produktpalette: -
  • RoHS konform: Keine Angaben
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 33,37*
      
    Preis gilt ab 3.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 53,45*
    € 63,61
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 53,20*
    € 63,31
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 50,56*
    € 60,17
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 46,34*
    € 55,14
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 43,51*
    € 51,78
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 42,01*
    € 49,99
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 40,53*
    € 48,23
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 39,04*
    € 46,46
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 37,55*
    € 44,68
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 33,37*
    € 39,71
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.