Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VEEDER ROOT HP51A6 STOCK TIMER, Product Range:HP5 Series, T


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-1905884
Hersteller:
     Veeder-Root
Herst.-Nr.:
     HP51A6
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Analoge
Automatisierung
Einbauanzeigen
Einbauinstrumente
Zeit, max.: 60 s
  • Versorgungsspannung, max.: 120 VAC
  • Timer-Ausgang: Solid State
  • Verbindung / Anschluss: Plug-In
  • Nennstrom: 10 A
  • Zeit, min.: 2 s
  • Höhe des Frontplattenausschnitts: -
  • Timerfunktionen: Reset
  • Produktpalette: HP5 Series
  • Breite des Frontplattenausschnitts: -
  • Anzahl Timing-Bereiche: 1 Bereich(e)
  • SVHC: To Be Advised
  • RoHS konform: Ja
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 627,82*
      
    Preis gilt ab 500 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 1.078,54*
    € 1.283,46
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 1.067,51*
    € 1.270,34
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 917,39*
    € 1.091,69
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 789,22*
    € 939,17
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 726,80*
    € 864,89
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 651,00*
    € 774,69
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 627,82*
    € 747,11
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.