Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EDWARDS SIGNALING PRODUCTS 115-8Y-12K POSITION SWITCH, 1NO, 120V, Contact Conf


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-1905393
Hersteller:
     Edwards Signaling Products
Herst.-Nr.:
     115-8Y-12K
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Automatisierung
Industrielle
Prozesssteuerung
Schalt
IP-Schutzart: -
  • Schalteranschlüsse: Wire Leaded
  • Produktpalette: -
  • AC-Kontaktstrom, max.: 1.25 A
  • AC-Kontaktspannung, max.: 120 V
  • DC-Kontaktspannung, max.: -
  • SVHC: To Be Advised
  • DC-Kontaktstrom, max.: -
  • Kontaktkonfiguration: SPST-NO
  • RoHS konform: Keine Angaben
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 145,38*
      
    Preis gilt ab 500 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 203,68*
    € 242,38
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 201,83*
    € 240,18
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 173,11*
    € 206,00
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 159,37*
    € 189,65
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 145,38*
    € 173,00
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.