Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TE CONNECTIVITY 1563111-1. COVER, STRAIGHT, PA66/6 BLACK, Accessory


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-1904745
Hersteller:
     TE Connectivity
Herst.-Nr.:
     1563111-1.
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Buchsengehäuse
Steckergehäuse
te connectivity steckergehäuse
steckergehäuse
Produktpalette: MCP Series
  • Steckverbindergehäusegröße: -
  • SVHC: No SVHC (14-Jun-2023)
  • Steckverbindermaterial: Nylon 6.6 (Polyamide 6.6) Body
  • Art des Zubehörs: Backshell
  • Zur Verwendung mit: AMP MCP Receptacle & Tab Housings
  • Kabelausgangswinkel: 180°
  • RoHS konform: Ja
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Weitere Suchbegriffe: steckergehäuse ip67, Endgehäuse, Steckverbinder, Werkzeuge, TE CONNECTIVITY, 1563111-1., 1904745, 190-4745
    Angebote (7)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Einheit
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    5
    pro Stück
    € 4,00*
    ab € 0,81*
    € 1,35*
    1
    pro Stück
    € 6,90*
    ab € 0,73*
    € 1,37*
    1 Tag
    95
    3
    pro Stück
    Frei Haus
    ab € 0,95*
    € 1,49*
    5
    pro Stück
    € 8,95*
    ab € 0,66*
    € 1,49*
    Lager 139N
    nicht lagernd
    1
    pro Stück
    € 25,00*
    ab € 0,704*
    € 1,65*
    Menge:  Stück  
    Preise: Lager 139N
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 1,65*
    € 1,9635
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 1,359*
    € 1,61721
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 1,299*
    € 1,54581
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 1,123*
    € 1,33637
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 1,009*
    € 1,20071
    pro Stück
    ab 200 Stück
    € 0,959*
    € 1,14121
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,824*
    € 0,98056
    pro Stück
    ab 30000 Stück
    € 0,704*
    € 0,83776
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139N
    Versand: Lager 139N
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 12,00*
    € 25,00*
    Mindestbestellwert: € 12,00*
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139N
    Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.