Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EDWARDS SIGNALING PRODUCTS 125XBRMB24D LED BEACON LIGHT, 24VDC, 215mA, Visual S


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-1904247
Hersteller:
     Edwards Signaling Products
Herst.-Nr.:
     125XBRMB24D
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Automatisierung
die
Optische
Prozesssteuerung
Betriebstemperatur, min.: -35 °C
  • Optisches Signal: Flashing, Steady
  • Versorgungsspannung, V AC: -
  • Linsenfarbe: Blue
  • Produktpalette: -
  • SVHC: To Be Advised
  • IP- / NEMA-Schutzart: NEMA 4X
  • Linsendurchmesser: -
  • Nennleistung: -
  • Versorgungsspannung, V DC: 24 V
  • Betriebstemperatur, max.: 66 °C
  • Außenhöhe: 98.4 mm
  • RoHS konform: Keine Angaben
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 681,09*
      
    Preis gilt ab 500 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 748,46*
    € 890,67
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 745,26*
    € 886,86
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 712,55*
    € 847,93
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 694,41*
    € 826,35
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 681,09*
    € 810,50
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.