Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EPCOS B59115P1080A62 PTC THERMISTOR, 55 OHM, 25%, Thermistor


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-1902393
Hersteller:
     Epcos
Herst.-Nr.:
     B59115P1080A62
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kaltleiter
PTC
Thermische Widerstände
Thermistor
Thermistormontage: SMD
  • SVHC: No SVHC (16-Jul-2019)
  • Anwendungen: Over Current Protection, Short Circuit Protection
  • Betriebstemperatur, max.: 125 °C
  • Betriebstemperatur, min.: -40 °C
  • Temperaturabhängiger Widerstand bei 25°C: 55 ohm
  • Qualifizierungsstandard der Automobilindustrie: AEC-Q200
  • Betriebsspannung, max.: 80 V
  • Produktpalette: B59115 Series
  • RoHS konform: Ja
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Weitere Suchbegriffe: epcos kaltleiter, kaltleiter, PTC-Thermistoren, Schaltungsschutz, Thermistoren, EPCOS, B59115P1080A62, 1902393, 190-2393
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 0,907*
      
    Preis gilt ab 500.000 Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 1.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 1000 Stück
    € 1,017*
    € 1,21023
    pro Stück
    ab 2000 Stück
    € 0,987*
    € 1,17453
    pro Stück
    ab 5000 Stück
    € 0,957*
    € 1,13883
    pro Stück
    ab 10000 Stück
    € 0,937*
    € 1,11503
    pro Stück
    ab 500000 Stück
    € 0,907*
    € 1,07933
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.