Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DESCO 06770 LABELS, ESD WARNING, 19.05MM x 50.8MM, 5


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-1900281
Hersteller:
     Desco Europe
Herst.-Nr.:
     06770
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Arbeitsplatz
Arbeitsschutz
ESD-Schutz
Etiketten
Etikettenmaterial: Paper
  • Beschriftung auf Etikett: Caution Contains Parts And Assemblies Susceptible To Damage By Electrostatic Discharge (ESD)
  • Menge pro Packung: 500
  • Etikettenhöhe: 19.05 mm
  • SVHC: No SVHC (08-Jul-2021)
  • Etikettenbreite: 50.8 mm
  • Etikettendurchmesser: -
  • Produktpalette: -
  • Art des Etiketts/Aufklebers: Warning
  • Etikettenfarbe: Black on Yellow
  • RoHS konform: Ja
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 7,19*
      
    Preis gilt ab 3.000 Rollen
    1 Rolle enthält 500 Stück (ab € 0,01438* pro Stück)
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Rolle
    € 10,57*
    € 12,58
    pro Rolle
    ab 2 Rollen
    € 10,51*
    € 12,51
    pro Rolle
    ab 5 Rollen
    € 10,16*
    € 12,09
    pro Rolle
    ab 10 Rollen
    € 9,45*
    € 11,25
    pro Rolle
    ab 20 Rollen
    € 9,16*
    € 10,90
    pro Rolle
    ab 3000 Rollen
    € 7,19*
    € 8,56
    pro Rolle
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.