Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NICHICON UPW1V561MPD1TD ALUMINUM ELECTROLYTIC CAPACITOR, 560UF,


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-1899901
Hersteller:
     Nichicon
Herst.-Nr.:
     UPW1V561MPD1TD
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Radial Kondensator
radial kondensator
Betriebstemperatur, max.: 105 °C
  • Lebensdauer bei Temperatur: 5000 hours @ 105°C
  • Rippelstrom: 1.44 A
  • SVHC: 6,6'-di-tert-butyl-2,2'-methylenedi-p-cresol
  • Anschlussabstand: 5 mm
  • Produktbreite: -
  • Polarität: Polar
  • Kondensatoranschlüsse: PC Pin
  • Kapazität: 560 µF
  • Spannung (DC): 35 V
  • Betriebstemperatur, min.: -55 °C
  • Qualifikation: -
  • Kapazitätstoleranz: ± 20%
  • Produktpalette: UPW Series
  • Äquivalenter Serienwiderstand (ESR): 0.09 ohm
  • Produktdurchmesser: 10 mm
  • Produktlänge: -
  • Produkthöhe: 25 mm
  • Bauform / Gehäuse des Kondensators: Radial Leaded
  • RoHS konform: Ja
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Weitere Suchbegriffe: Aluminium-Elektrolytkondensatoren, Bauelemente, Bedrahtete, Kondensatoren, Passive, NICHICON, UPW1V561MPD1TD, 1899901, 189-9901
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 0,514*
      
    Preis gilt ab 250.000 Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 500 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 500 Stück
    € 0,644*
    € 0,76636
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,614*
    € 0,73066
    pro Stück
    ab 2500 Stück
    € 0,554*
    € 0,65926
    pro Stück
    ab 5000 Stück
    € 0,544*
    € 0,64736
    pro Stück
    ab 250000 Stück
    € 0,514*
    € 0,61166
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.