Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NICHICON UPM1V681MHD1TO ALUMINUM ELECTROLYTIC CAPACITOR, 680UF,


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-1899839
Hersteller:
     Nichicon
Herst.-Nr.:
     UPM1V681MHD1TO
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Elektrolytkondensator
Elko
Elektrolyt Kondensator THT
Elektrolytkondensator THT
SVHC: 6,6'-di-tert-butyl-2,2'-methylenedi-p-cresol
  • Polarität: Polar
  • Betriebstemperatur, min.: -55 °C
  • Lebensdauer bei Temperatur: 5000 hours @ 105°C
  • Produktbreite: -
  • Spannung (DC): 35 V
  • Produktlänge: -
  • Kapazität: 680 µF
  • Produktdurchmesser: 12.5 mm
  • Produktpalette: PM Series
  • Äquivalenter Serienwiderstand (ESR): -
  • Qualifikation: -
  • Betriebstemperatur, max.: 105 °C
  • Produkthöhe: 25 mm
  • Kondensatoranschlüsse: PC Pin
  • Kapazitätstoleranz: ± 20%
  • Bauform / Gehäuse des Kondensators: Radial Leaded
  • Anschlussabstand: 5 mm
  • Rippelstrom: 1.7 A
  • RoHS konform: Ja
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Weitere Suchbegriffe: Radial Kondensator, elko 680µf 35v, elektrolyt kondensator tht, elektrolytkondensator 35v, Aluminium-Elektrolytkondensatoren, Bauelemente, Bedrahtete, Kondensatoren, Passive, NICHICON, UPM1V681MHD1TO, 1899839, 189-9839
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Einheit
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    1000
    pro Stück
    € 5,90*
    ab € 0,35*
    € 0,42*
    Lager 139N
    nicht lagernd
    1
    pro Paket
    € 25,00*
    ab € 1,31*
    € 2,05*
    Preise: Lager 139N
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Paket
    € 2,05*
    € 2,4395
    pro Paket
    ab 50 Pakete
    € 1,81*
    € 2,1539
    pro Paket
    ab 100 Pakete
    € 1,67*
    € 1,9873
    pro Paket
    ab 500 Pakete
    € 1,54*
    € 1,8326
    pro Paket
    ab 1000 Pakete
    € 1,48*
    € 1,7612
    pro Paket
    ab 2500000 Pakete
    € 1,31*
    € 1,5589
    pro Paket
    1 Paket enthält 1 Stück (ab € 1,31* pro Stück)
    Lagerstand: Lager 139N
    Versand: Lager 139N
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 12,00*
    € 25,00*
    Mindestbestellwert: € 12,00*
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139N
    Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Alternative Artikel
    Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Ähnlich
    CHEMI-CON
    EKZE350ELL681MK20S
    ab € 0,555*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.