Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NICHICON UPM1V102MHD ALUMINUM ELECTROLYTIC CAPACITOR 1000UF,


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-1898731
Hersteller:
     Nichicon
Herst.-Nr.:
     UPM1V102MHD
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Elektrolytkondensator
Elko
Elektrolyt Kondensator THT
Elektrolytkondensator THT
Produktbreite: -
  • Kondensatoranschlüsse: PC Pin
  • Produktlänge: -
  • SVHC: 6,6'-di-tert-butyl-2,2'-methylenedi-p-cresol
  • Betriebstemperatur, max.: 105 °C
  • Kapazität: 1000 µF
  • Anschlussabstand: 5 mm
  • Produktdurchmesser: 12.5 mm
  • Kapazitätstoleranz: ± 20%
  • Qualifikation: -
  • Lebensdauer bei Temperatur: 5000 hours @ 105°C
  • Produktpalette: PM Series
  • Polarität: Polar
  • Betriebstemperatur, min.: -55 °C
  • Äquivalenter Serienwiderstand (ESR): -
  • Rippelstrom: 1.98 A
  • Spannung (DC): 35 V
  • Produkthöhe: 31.5 mm
  • Bauform / Gehäuse des Kondensators: Radial Leaded
  • RoHS konform: Ja
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Weitere Suchbegriffe: Radial Kondensator, elektrolytkondensator 1000µf 35v, elektrolyt kondensator tht, elektrolytkondensator tht 1000uf, Aluminium-Elektrolytkondensatoren, Bauelemente, Bedrahtete, Kondensatoren, Passive, NICHICON, UPM1V102MHD, 1898731, 189-8731
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    300
    € 5,90*
    ab € 0,43*
    € 0,60*
    Lager 139N
    nicht lagernd
    1
    € 25,00*
    ab € 0,732*
    € 2,01*
    Preise: Lager 139N
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 2,01*
    € 2,3919
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 1,39*
    € 1,6541
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 1,304*
    € 1,55176
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 1,099*
    € 1,30781
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,952*
    € 1,13288
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,912*
    € 1,08528
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,812*
    € 0,96628
    pro Stück
    ab 2500000 Stück
    € 0,732*
    € 0,87108
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139N
    Versand: Lager 139N
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 12,00*
    € 25,00*
    Mindestbestellwert: € 12,00*
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139N
    Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Alternative Artikel
    Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Ähnlich
    CHEMI-CON
    EKZE350ELL102MK25S
    ab € 0,764*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.