Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ANDERSON POWER PRODUCTS 1827G1 PLUG AND SOCKET CONNECTOR, Product Range


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-1895077
Hersteller:
     Anderson Power Products
Herst.-Nr.:
     1827G1
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Bauteile
Buchsensteckverbinder
Steckverbinder
Stift
Steckverbindermontage: Cable Mount
  • Kontaktüberzug: Tin Plated Contacts
  • Kontaktanschluss: Crimp
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • Kontaktmaterial: Copper
  • Rastermaß: -
  • Ausführung: Hermaphroditic
  • Anzahl der Kontakte: 2 Kontakt(e)
  • Anzahl der Reihen: 1 Row
  • Produktpalette: SBS75x Series
  • RoHS konform: Ja
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 0,482*
      
    Preis gilt ab 2.500.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 1,24*
    € 1,4756
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 0,998*
    € 1,18762
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 0,831*
    € 0,98889
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,752*
    € 0,89488
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 0,688*
    € 0,81872
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,602*
    € 0,71638
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,582*
    € 0,69258
    pro Stück
    ab 2500000 Stück
    € 0,482*
    € 0,57358
    pro Stück
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Anderson Power Products
    110G10
    ab € 1,25*
    Zubehör
    Anderson Power Products
    110G12
    ab € 1,27*
    Zubehör
    Anderson Power Products
    110G21
    ab € 1,59*
    Zubehör
    Anderson Power Products
    110G68
    ab € 0,50*
    Zubehör
    Anderson Power Products
    110G9
    ab € 0,238*
    Zubehör
    Anderson Power Products
    110G9-BK
    ab € 0,099*
    Zubehör
    Anderson Power Products
    115G1-BK
    ab € 0,845*
    Zubehör
    Anderson Power Products
    115G2-BK
    ab € 0,935*
    Zubehör
    Anderson Power Products
    1331-BK
    ab € 0,23*
    Zubehör
    Anderson Power Products
    1335G1
    ab € 0,524*
    Zubehör
    Anderson Power Products
    1337G1
    ab € 0,909*
    Zubehör
    Anderson Power Products
    1377G1-BK
    ab € 0,764*
    Zubehör
    Anderson Power Products
    1399G1-BK
    ab € 0,418*
    Zubehör
    Anderson Power Products
    1399G2
    ab € 0,343*
    Zubehör
    Anderson Power Products
    1399G6
    ab € 0,403*
    Weitere Artikel anzeigen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.