Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

AMP - TE CONNECTIVITY 200277-4. RECTANGULAR HOUSING, RECEPTACLE, 50WAY,


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-1894316
Hersteller:
     TE Connectivity
Herst.-Nr.:
     200277-4.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Bauteile
Buchsensteckverbinder
Gehäuse
Steckverbinder
Ausführung: Receptacle
  • Anzahl der Positionen: 50 -polig
  • Produktpalette: M Series
  • Rastermaß: 3.81 mm
  • SVHC: tris(2-methoxyethoxy)vinylsilane
  • Zur Verwendung mit: AMP Type II, type III+ and Subminiature Coaxicon Contacts
  • RoHS konform: Ja
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 21,75*
      
    Preis gilt ab 3.500 Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 350 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 350 Stück
    € 22,41*
    € 26,67
    pro Stück
    ab 700 Stück
    € 22,25*
    € 26,48
    pro Stück
    ab 1750 Stück
    € 21,85*
    € 26,00
    pro Stück
    ab 3500 Stück
    € 21,75*
    € 25,88
    pro Stück
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    TE Connectivity
    164164-1
    ab € 0,625*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.