Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

AMPHENOL INDUSTRIAL 97-3102A-18-11S CIRCULAR CONNECTOR, RECEPTACLE, SIZE 18,


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-1890360
Hersteller:
     Amphenol
Herst.-Nr.:
     97-3102A-18-11S
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
MIL-DTL-5015-Steckverbinder
MIL-DTL-5015-Verbinder
Steckverbinder MIL DTL 5015
steckverbinder mil dtl 5015
Rundkontakt: Solder Socket
  • Produktpalette: 97 Series
  • Verschluss: Threaded
  • Rundsteckverbindergehäuse: Box Mount Receptacle
  • Entsprechende Militärspezifikation: MIL-DTL-5015 Series
  • Rotation des Steckverbindereinsatzes: N
  • Kontaktmaterial: Brass, Copper Alloy
  • Nutzungsklasse: General Duty
  • Kontaktüberzug: Silver
  • Steckverbindermaterial: Aluminum Alloy Body
  • Einsatzanordnung: 18-11
  • Steckverbinderüberzug: Olive Drab Chromate over Cadmium
  • SVHC: To Be Advised
  • Anzahl der Kontakte: 5 Kontakt(e)
  • RoHS konform: Nein
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Weitere Suchbegriffe: Komponenten, MIL, R, Spezifikationen, Steckverbinder, vergleichbarer, AMPHENOL INDUSTRIAL, 97-3102A-18-11S, 1890360, 189-0360
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 22,88*
      
    Preis gilt ab 3.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 36,12*
    € 42,98
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 33,83*
    € 40,26
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 31,91*
    € 37,97
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 30,43*
    € 36,21
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 27,79*
    € 33,07
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 27,07*
    € 32,21
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 26,65*
    € 31,71
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 26,19*
    € 31,17
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 22,88*
    € 27,23
    pro Stück
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Amphenol
    97-3106A-18-11P
    ab € 30,75*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.