Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

AMPHENOL INDUSTRIAL 97-3100A-18-1S CIRCULAR CONNECTOR RECEPTACLE, SIZE 18,


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-1890062
Hersteller:
     Amphenol
Herst.-Nr.:
     97-3100A-18-1S
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
MIL-DTL-5015-Steckverbinder
MIL-DTL-5015-Verbinder
Steckverbinder MIL DTL 5015
steckverbinder mil dtl 5015
SVHC: To Be Advised
  • Nutzungsklasse: General Duty
  • Rundsteckverbindergehäuse: Wall Mount Receptacle
  • Kontaktmaterial: Brass, Copper Alloy
  • Anzahl der Kontakte: 10 Kontakt(e)
  • Rundkontakt: Solder Socket
  • Kontaktüberzug: Silver
  • Steckverbindermaterial: Aluminum Alloy Body
  • Einsatzanordnung: 18-1
  • Steckverbinderüberzug: Olive Drab Chromate over Cadmium
  • Entsprechende Militärspezifikation: MIL-DTL-5015 Series
  • Produktpalette: 97 Series
  • Verschluss: Threaded
  • Rotation des Steckverbindereinsatzes: N
  • RoHS konform: Nein
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Weitere Suchbegriffe: Komponenten, MIL, R, Spezifikationen, Steckverbinder, vergleichbarer, AMPHENOL INDUSTRIAL, 97-3100A-18-1S, 1890062, 189-0062
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 27,40*
      
    Preis gilt ab 3.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 55,76*
    € 66,35
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 54,00*
    € 64,26
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 45,66*
    € 54,34
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 38,02*
    € 45,24
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 34,51*
    € 41,07
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 33,01*
    € 39,28
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 31,67*
    € 37,69
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 30,93*
    € 36,81
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 27,40*
    € 32,61
    pro Stück
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Amphenol
    97-3106A-18-1P
    ab € 26,63*
    Zubehör
    Amphenol
    97-3108B-18-1P
    ab € 33,23*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.