Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

AMPHENOL INDUSTRIAL 97-3102A-28-20S RUNDSTECKVERBINDER,BUCHSE,GR.28,14POS,


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-1889886
Hersteller:
     Amphenol
Herst.-Nr.:
     97-3102A-28-20S
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
MIL-DTL-5015-Steckverbinder
MIL-DTL-5015-Verbinder
Steckverbinder MIL DTL 5015
steckverbinder mil dtl 5015
Verschluss: Threaded
  • Nutzungsklasse: General Duty
  • Steckverbindermaterial: Aluminum Alloy Body
  • Einsatzanordnung: 28-20
  • Rundkontakt: Solder Socket
  • Rotation des Steckverbindereinsatzes: N
  • SVHC: To Be Advised
  • Produktpalette: 97 Series
  • Rundsteckverbindergehäuse: Box Mount Receptacle
  • Entsprechende Militärspezifikation: MIL-DTL-5015 Series
  • Steckverbinderüberzug: Olive Drab Chromate over Cadmium
  • Kontaktmaterial: Brass, Copper Alloy
  • Anzahl der Kontakte: 14 Kontakt(e)
  • Kontaktüberzug: Silver
  • RoHS konform: Nein
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Weitere Suchbegriffe: Komponenten, MIL, R, Spezifikationen, Steckverbinder, vergleichbarer, AMPHENOL INDUSTRIAL, 97-3102A-28-20S, 1889886, 188-9886
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 66,60*
      
    Preis gilt ab 500 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 98,34*
    € 117,02
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 95,29*
    € 113,40
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 89,92*
    € 107,00
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 81,48*
    € 96,96
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 76,91*
    € 91,52
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 75,53*
    € 89,88
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 66,60*
    € 79,25
    pro Stück
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Amphenol
    97-3106A-28-20P
    ab € 120,82*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.