Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

AMPHENOL AEROSPACE MS3456W22-22S CIRCULAR CONNECTOR, PLUG, 22-22, CABLE,


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-1889647
Hersteller:
     Amphenol
Herst.-Nr.:
     MS3456W22-22S
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
MIL-DTL-5015-Steckverbinder
MIL-DTL-5015-Verbinder
Steckverbinder MIL DTL 5015
steckverbinder mil dtl 5015
Kontaktmaterial: Copper Alloy
  • Steckverbindermaterial: Aluminum Alloy Body
  • Militärspezifikation: MIL-DTL-5015 Series
  • Anzahl der Kontakte: 4 Kontakt(e)
  • Rundsteckverbindergehäuse: Straight Plug
  • Einsatzanordnung: 22-22
  • Rundkontakt: Crimp Socket
  • Kontaktüberzug: Gold
  • Produktpalette: MIL-DTL-5015 Series
  • SVHC: To Be Advised
  • Verschluss: Threaded
  • Rotation des Steckverbindereinsatzes: N
  • Steckverbinderüberzug: Olive Drab Chromate over Cadmium
  • Nutzungsklasse: Fluid Resistant
  • RoHS konform: Ja
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Weitere Suchbegriffe: Komponenten, MIL-Spezifikation, R, Steckverbinder, AMPHENOL AEROSPACE, MS3456W22-22S, 1889647, 188-9647
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 88,21*
      
    Preis gilt ab 500 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 137,20*
    € 163,27
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 135,57*
    € 161,33
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 120,58*
    € 143,49
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 112,56*
    € 133,95
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 108,83*
    € 129,51
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 105,22*
    € 125,21
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 99,40*
    € 118,29
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 88,21*
    € 104,97
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.