Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

AUTONICS MT4W-AA-11 DIGITAL PANEL METER, 4-DIGIT, 12VDC TO 2


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-1888285
Hersteller:
     Autonics
Herst.-Nr.:
     MT4W-AA-11
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Digitaler Zähler
Digitalzähler
Zähler digital
digitaler zähler
Höhe des Frontplattenausschnitts: 45 mm
  • Betriebstemperatur, max.: 50 °C
  • Versorgungsspannung, min.: 12 VDC
  • Breite des Frontplattenausschnitts: 92 mm
  • Produktpalette: MT4W Series
  • Anzahl der Ziffern / Zeichen: 4
  • SVHC: To Be Advised
  • Betriebstemperatur, min.: -10 °C
  • Messbereich: 0A to 5A / 0.1Hz to 9.999KHz
  • Versorgungsspannung, max.: 24 VDC
  • Funktionsumfang: AC Current / Frequency
  • Ziffernhöhe: 14.2 mm
  • RoHS konform: Ja
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Weitere Suchbegriffe: Automatisierung, Digitale, Einbauanzeigen, Einbauinstrumente, instrumente, Prozesssteuerung, AUTONICS, MT4W-AA-11, 1888285, 188-8285
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 188,84*
      
    Preis gilt ab 500 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 234,80*
    € 279,41
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 233,09*
    € 277,38
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 217,67*
    € 259,03
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 201,96*
    € 240,33
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 188,84*
    € 224,72
    pro Stück
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Wiha
    3281080
    ab € 5,25*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.