Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

AUTONICS MT4N-AV-EN DIGITAL MULTI PANEL METER, 4-DIGIT, 12VA


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-1888278
Hersteller:
     Autonics
Herst.-Nr.:
     MT4N-AV-EN
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Digitaler Zähler
Digitalzähler
Zähler digital
digitaler zähler
Messbereich: 0V to 250V / 0.1Hz to 9.999KHz
  • Produktpalette: -
  • SVHC: To Be Advised
  • Betriebstemperatur, min.: -10 °C
  • Anzahl der Ziffern / Zeichen: 4
  • Versorgungsspannung, max.: 24 VAC
  • Versorgungsspannung, min.: 12 VAC
  • Betriebstemperatur, max.: 50 °C
  • Funktionsumfang: AC Voltage / Frequency
  • Ziffernhöhe: 9 mm
  • Höhe des Frontplattenausschnitts: 22.2 mm
  • Breite des Frontplattenausschnitts: 45 mm
  • RoHS konform: Keine Angaben
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Weitere Suchbegriffe: Automatisierung, Digitale, Einbauanzeigen, Einbauinstrumente, instrumente, Prozesssteuerung, AUTONICS, MT4N-AV-EN, 1888278, 188-8278
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 166,33*
      
    Preis gilt ab 500 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 206,87*
    € 246,18
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 205,24*
    € 244,24
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 192,77*
    € 229,40
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 179,42*
    € 213,51
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 166,33*
    € 197,93
    pro Stück
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Wiha
    3281080
    ab € 5,23*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.