Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NICHICON URZ1V222MHD1TN ALUMINUM ELECTROLYTIC CAPACITOR, 2200UF,


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-1886611
Hersteller:
     Nichicon
Herst.-Nr.:
     URZ1V222MHD1TN
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Radial Kondensator
radial kondensator
Produktlänge: -
  • Produkthöhe: 20 mm
  • SVHC: 6,6'-di-tert-butyl-2,2'-methylenedi-p-cresol
  • Bauform / Gehäuse des Kondensators: Radial Leaded
  • Kapazitätstoleranz: ± 20%
  • Produktpalette: RZ Series
  • Betriebstemperatur, min.: -55 °C
  • Kondensatoranschlüsse: PC Pin
  • Spannung (DC): 35 V
  • Lebensdauer bei Temperatur: 10000 hours @ 105°C
  • Betriebstemperatur, max.: 105 °C
  • Polarität: Polar
  • Rippelstrom: 1.11 A
  • Anschlussabstand: 7.5 mm
  • Qualifikation: -
  • Produktbreite: -
  • Kapazität: 2200 µF
  • Produktdurchmesser: 18 mm
  • Äquivalenter Serienwiderstand (ESR): -
  • RoHS konform: Ja
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Weitere Suchbegriffe: Aluminium-Elektrolytkondensatoren, Bauelemente, Bedrahtete, Kondensatoren, Passive, NICHICON, URZ1V222MHD1TN, 1886611, 188-6611
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 1,02*
      
    Preis gilt ab 125.000 Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 250 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 250 Stück
    € 1,27*
    € 1,5113
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 1,21*
    € 1,4399
    pro Stück
    ab 1250 Stück
    € 1,10*
    € 1,309
    pro Stück
    ab 2500 Stück
    € 1,07*
    € 1,2733
    pro Stück
    ab 125000 Stück
    € 1,02*
    € 1,2138
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.