Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VISHAY HVR3700001005FR500 METAL FILM RESISTOR, 10MOHM, 500MW, 1%,


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-1879334
Hersteller:
     Vishay
Herst.-Nr.:
     HVR3700001005FR500
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Drahtwiderstand
Hochohmwiderstand
Metallfilmwiderstand
Metallschichtwiderstand
Produktdurchmesser: 4 mm
  • Widerstandstechnologie: Metal Film
  • Widerstandstoleranz: ± 1%
  • Betriebstemperatur, min.: -55 °C
  • Nennspannung: 3.5 kV
  • Bauform/Gehäuse des Widerstands: Axial Leaded
  • Qualifikation: -
  • Widerstand: 10 Mohm
  • Produktbreite: -
  • Produktpalette: HVR37 Series
  • SVHC: No SVHC (16-Jan-2020)
  • Temperaturkoeffizient: ± 200ppm/K
  • Widerstandstyp: High Voltage
  • Nennleistung: 500 mW
  • Produktlänge: 12 mm
  • Betriebstemperatur, max.: 155 °C
  • RoHS konform: Ja
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Weitere Suchbegriffe: Widerstand, Widerstände, drahtwiderstand 0,5w, drahtwiderstand, vishay drahtwiderstand, Bauelemente, Durchsteckmontage, Festwiderstände, Passive, VISHAY, HVR3700001005FR500, 1879334, 187-9334
    Angebote (3)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    Lager 139N
    nicht lagernd
    5000
    € 25,00*
    ab € 0,0974*
    € 0,1234*
    2 Tage
    2060
    10
    € 14,99*
    ab € 0,0766*
    € 0,3923*
    2 Tage
    1481
    3
    € 5,95*
    ab € 0,532*
    € 1,235*
    Preise: Lager 139N
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 5000 Stück
    € 0,1234*
    € 0,14685
    pro Stück
    ab 10000 Stück
    € 0,1211*
    € 0,14411
    pro Stück
    ab 7500000 Stück
    € 0,0974*
    € 0,11591
    pro Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 5.000 Stück
    Mindestbestellmenge: 5000 Stück ( entspricht € 617,00* zzgl. MwSt. )
    Lagerstand: Lager 139N
    Versand: Lager 139N
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 12,00*
    € 25,00*
    Mindestbestellwert: € 12,00*
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139N
    Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.