Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KEMET T322A224K035AT. CAPACITOR TANT, 0.22UF, 35V, 17 OHM, 0.1


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-1878867
Hersteller:
     Kemet
Herst.-Nr.:
     T322A224K035AT.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Tantal Elektrolytkondensator
Tantal Elko
Tantalkondensator
tantalkondensator kemet 35v
Kapazität: 0.22 µF
  • Anschlussabstand: -
  • Spannung (DC): 35 V
  • Betriebstemperatur, min.: -55 °C
  • Kapazitätstoleranz: ± 10%
  • Produktpalette: T322 Series
  • Betriebstemperatur, max.: 85 °C
  • SVHC: No SVHC (08-Jul-2021)
  • Äquivalenter Serienwiderstand (ESR): 17 ohm
  • RoHS konform: Ja
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Weitere Suchbegriffe: tantal elektrolytkondensator, tantal elko kemet, Bauelemente, Bedrahtete, Kondensatoren, Passive, Tantal-Elektrolytkondensatoren, Tantalkondensatoren, KEMET, T322A224K035AT., 1878867, 187-8867
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 1,68*
      
    Preis gilt ab 40.500 Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 81 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 81 Stück
    € 3,43*
    € 4,08
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 3,01*
    € 3,58
    pro Stück
    ab 162 Stück
    € 3,00*
    € 3,57
    pro Stück
    ab 405 Stück
    € 2,74*
    € 3,26
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 2,42*
    € 2,88
    pro Stück
    ab 810 Stück
    € 2,29*
    € 2,73
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 1,96*
    € 2,33
    pro Stück
    ab 2500 Stück
    € 1,82*
    € 2,17
    pro Stück
    ab 40500 Stück
    € 1,68*
    € 2,00
    pro Stück
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Duratool
    3613.
    ab € 6,53*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.