Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VISHAY CMF55100K00BEEB METAL FILM RESISTOR, 100 KOHM, 500 MW, 0


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-1878838
Hersteller:
     Vishay
Herst.-Nr.:
     CMF55100K00BEEB
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Drahtwiderstand
Metallfilmwiderstand
drahtwiderstand 0,5w
drahtwiderstand
Betriebstemperatur, min.: -65 °C
  • Qualifikation: -
  • Temperaturkoeffizient: ± 25ppm/°C
  • Produktpalette: CMF Series
  • Produktlänge: 6.1 mm
  • Bauform/Gehäuse des Widerstands: Axial Leaded
  • Nennspannung: 250 V
  • Widerstandstyp: Precision
  • Widerstand: 100 kohm
  • Produktdurchmesser: 2.29 mm
  • Produktbreite: -
  • Widerstandstoleranz: ± 0.1%
  • Nennleistung: 500 mW
  • SVHC: 2,2',6,6'-tetrabromo-4,4'-isopropylidenediphenol
  • Widerstandstechnologie: Metal Film
  • Betriebstemperatur, max.: 175 °C
  • RoHS konform: Ja
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Weitere Suchbegriffe: vishay drahtwiderstand, Bauelemente, Durchsteckmontage, Festwiderstände, Passive, Widerstände, VISHAY, CMF55100K00BEEB, 1878838, 187-8838
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 0,698*
      
    Preis gilt ab 30.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 1,67*
    € 1,9873
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 1,348*
    € 1,60412
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 1,229*
    € 1,46251
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 1,094*
    € 1,30186
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,918*
    € 1,09242
    pro Stück
    ab 200 Stück
    € 0,888*
    € 1,05672
    pro Stück
    ab 30000 Stück
    € 0,698*
    € 0,83062
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.