Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VISHAY CMF5510K000BHEK METAL FILM RESISTOR, 10KOHM, 500mW, ñ0.1


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-1878028
Hersteller:
     Vishay
Herst.-Nr.:
     CMF5510K000BHEK
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Drahtwiderstand
Metallfilmwiderstand
drahtwiderstand 0,5w
drahtwiderstand
Widerstandstechnologie: Metal Film
  • Nennspannung: 250 V
  • SVHC: 2,2',6,6'-tetrabromo-4,4'-isopropylidenediphenol
  • Bauform/Gehäuse des Widerstands: Axial Leaded
  • Produktbreite: -
  • Nennleistung: 500 mW
  • Qualifikation: -
  • Produktdurchmesser: 2.29 mm
  • Temperaturkoeffizient: ± 50ppm/°C
  • Widerstandstyp: Precision
  • Betriebstemperatur, min.: -65 °C
  • Produktlänge: 6.1 mm
  • Produktpalette: CMF Series
  • Betriebstemperatur, max.: 175 °C
  • Widerstandstoleranz: ± 0.1%
  • Widerstand: 10 kohm
  • RoHS konform: Ja
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Weitere Suchbegriffe: vishay drahtwiderstand, Bauelemente, Durchsteckmontage, Festwiderstände, Passive, Widerstände, VISHAY, CMF5510K000BHEK, 1878028, 187-8028
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 0,431*
      
    Preis gilt ab 300.000 Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 100 Stück
    € 0,653*
    € 0,77707
    pro Stück
    ab 200 Stück
    € 0,633*
    € 0,75327
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,541*
    € 0,64379
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,521*
    € 0,61999
    pro Stück
    ab 2000 Stück
    € 0,481*
    € 0,57239
    pro Stück
    ab 300000 Stück
    € 0,431*
    € 0,51289
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.