Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VISHAY CPF2R50000FLE14 RESISTOR FLAME PROOF, 0.5 OHM, 2W, ñ1%,


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-1878022
Hersteller:
     Vishay
Herst.-Nr.:
     CPF2R50000FLE14
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Drahtwiderstand
Metallfilmwiderstand
Widerstand
Widerstände
Qualifikation: -
  • Betriebstemperatur, max.: 230 °C
  • Produktdurchmesser: 3.68 mm
  • Widerstandstyp: High Power, Precision
  • Widerstand: 0.5 ohm
  • Produktlänge: 10.8 mm
  • Nennleistung: 2 W
  • Bauform/Gehäuse des Widerstands: Axial Leaded
  • Nennspannung: 350 V
  • Widerstandstechnologie: Metal Film
  • Widerstandstoleranz: ± 1%
  • Produktbreite: -
  • Temperaturkoeffizient: ± 150ppm/°C
  • Betriebstemperatur, min.: -65 °C
  • SVHC: No SVHC (10-Jun-2022)
  • Produktpalette: CPF Series
  • RoHS konform: Ja
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Weitere Suchbegriffe: drahtwiderstand 2w, drahtwiderstand, vishay drahtwiderstand, Bauelemente, Durchsteckmontage, Festwiderstände, Passive, VISHAY, CPF2R50000FLE14, 1878022, 187-8022
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 4,08*
      
    Preis gilt ab 7.500 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 7,43*
    € 8,84
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 7,18*
    € 8,54
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 6,52*
    € 7,76
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 6,18*
    € 7,35
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 5,75*
    € 6,84
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 5,38*
    € 6,40
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 5,13*
    € 6,10
    pro Stück
    ab 7500 Stück
    € 4,08*
    € 4,86
    pro Stück
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Multicomp
    MC0805WAFE024KIT
    ab € 109,00*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.