Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NICHICON UUD1A101MCL1GS ALUMINUM ELECTROLYTIC CAPACITOR 100UF 10


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-1875259
Hersteller:
     Nichicon
Herst.-Nr.:
     UUD1A101MCL1GS
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Alu Elko
Aluminium Elektrolytkondensator
Aluminium Elko
Elektrolytkondensator
Produktpalette: UD Series
  • Produktlänge: -
  • Bauform / Gehäuse des Kondensators: Radial Can - SMD
  • Rippelstrom: 230 mA
  • Kondensatoranschlüsse: Solder
  • MSL: -
  • Qualifikation: AEC-Q200
  • Produktbreite: -
  • Produkthöhe: 5.8 mm
  • Äquivalenter Serienwiderstand (ESR): -
  • Produktdurchmesser: 6.3 mm
  • Betriebstemperatur, min.: -55 °C
  • Spannung (DC): 10 V
  • Betriebstemperatur, max.: 105 °C
  • SVHC: 6,6'-di-tert-butyl-2,2'-methylenedi-p-cresol
  • Kapazität: 100 µF
  • Lebensdauer bei Temperatur: 2000 hours @ 105°C
  • Polarität: Polar
  • Kapazitätstoleranz: ± 20%
  • RoHS konform: Ja
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Weitere Suchbegriffe: Elko, Radial Kondensator, Chip-Kondensator, SMD Kondensator, elektrolytkondensator 100µf 10v, chip kondensator, smd kondensator 10v, Aluminium-Elektrolytkondensatoren, Bauelemente, Kondensatoren, Passive, SMD, NICHICON, UUD1A101MCL1GS, 1875259, 187-5259
    Angebote (3)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    5000
    € 5,90*
    ab € 0,102*
    € 0,131*
    Lager 139N
    nicht lagernd
    1
    € 25,00*
    ab € 0,192*
    € 0,734*
    10
    € 8,95*
    ab € 0,43*
    € 0,87*
    Preise: Lager 139N
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 0,734*
    € 0,87346
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 0,399*
    € 0,47481
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 0,352*
    € 0,41888
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 0,282*
    € 0,33558
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,272*
    € 0,32368
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,242*
    € 0,28798
    pro Stück
    ab 2500000 Stück
    € 0,192*
    € 0,22848
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139N
    Versand: Lager 139N
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 12,00*
    € 25,00*
    Mindestbestellwert: € 12,00*
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139N
    Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.