Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VISHAY CMF507K5000FHEB METAL FILM RESISTOR, 7.5 KOHM, 250 MW, 1


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-1874187
Hersteller:
     Vishay
Herst.-Nr.:
     CMF507K5000FHEB
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Drahtwiderstand
Metallfilmwiderstand
Metallschichtwiderstand
Widerstand
Bauform/Gehäuse des Widerstands: Axial Leaded
  • Nennspannung: 200 V
  • Nennleistung: 250 mW
  • Qualifikation: -
  • Produktlänge: 3.81 mm
  • Produktpalette: CMF Series
  • Widerstand: 7.5 kohm
  • Widerstandstyp: Precision
  • Temperaturkoeffizient: ± 50ppm/°C
  • SVHC: 2,2',6,6'-tetrabromo-4,4'-isopropylidenediphenol
  • Betriebstemperatur, min.: -65 °C
  • Widerstandstoleranz: ± 1%
  • Widerstandstechnologie: Metal Film
  • Betriebstemperatur, max.: 175 °C
  • Produktdurchmesser: 1.65 mm
  • Produktbreite: -
  • RoHS konform: Ja
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Weitere Suchbegriffe: Widerstände, vishay drahtwiderstand, drahtwiderstand, drahtwiderstand 0,25w, Bauelemente, Durchsteckmontage, Festwiderstände, Passive, VISHAY, CMF507K5000FHEB, 1874187, 187-4187
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 0,463*
      
    Preis gilt ab 2.500.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 1,072*
    € 1,27568
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 0,809*
    € 0,96271
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 0,743*
    € 0,88417
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 0,663*
    € 0,78897
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,653*
    € 0,77707
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,583*
    € 0,69377
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,543*
    € 0,64617
    pro Stück
    ab 2500000 Stück
    € 0,463*
    € 0,55097
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.