Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VISHAY MRS25000C1104FRP00 RESISTOR METAL FILM, 1.1MOHM, 600mW, ñ1%


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-1874129
Hersteller:
     Vishay
Herst.-Nr.:
     MRS25000C1104FRP00
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Drahtwiderstand
Dünnfilmwiderstand
Dünnschichtwiderstand
Thin Film Widerstand
Betriebstemperatur, max.: 155 °C
  • Widerstandstyp: General Purpose
  • Widerstandstechnologie: Thin Film
  • Bauform/Gehäuse des Widerstands: Axial Leaded
  • Produktlänge: 6.5 mm
  • Produktdurchmesser: 2.5 mm
  • Nennleistung: 600 mW
  • Nennspannung: 350 V
  • Widerstand: 1.1 Mohm
  • Qualifikation: -
  • Produktbreite: -
  • SVHC: No SVHC (08-Jul-2021)
  • Widerstandstoleranz: ± 1%
  • Betriebstemperatur, min.: -55 °C
  • Temperaturkoeffizient: ± 50ppm/K
  • Produktpalette: MRS25 Series
  • RoHS konform: Ja
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Weitere Suchbegriffe: Metallfilmwiderstand, vishay drahtwiderstand 0,6w, thin film widerstand, vishay drahtwiderstand, Bauelemente, Durchsteckmontage, Festwiderstände, Passive, Widerstände, VISHAY, MRS25000C1104FRP00, 1874129, 187-4129
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 0,103*
      
    Preis gilt ab 2.500.000 Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 5.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 5000 Stück
    € 0,116*
    € 0,13804
    pro Stück
    ab 10000 Stück
    € 0,115*
    € 0,13685
    pro Stück
    ab 25000 Stück
    € 0,113*
    € 0,13447
    pro Stück
    ab 50000 Stück
    € 0,11*
    € 0,1309
    pro Stück
    ab 2500000 Stück
    € 0,103*
    € 0,12257
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.