Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VISHAY WSL1206R0800FEA WIREWOUND RESISTOR, 0.08 OHM, 250mW, ñ1%


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-1871928
Hersteller:
     Vishay
Herst.-Nr.:
     WSL1206R0800FEA
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Drahtwiderstand
Metallbandwiderstand
Strommesswiderstand
SMD Widerstand
Temperaturkoeffizient: ± 75ppm/°C
  • Widerstandstoleranz: ± 1%
  • Widerstandstechnologie: Metal Strip
  • Qualifikation: AEC-Q200
  • Produkthöhe: 0.635 mm
  • Betriebstemperatur, min.: -65 °C
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • Produktlänge: 3.2 mm
  • Produktbreite: 1.6 mm
  • Widerstand: 0.08 ohm
  • Betriebstemperatur, max.: 170 °C
  • Nennleistung: 250 mW
  • Bauform/Gehäuse des Widerstands: 1206 [3216 Metric]
  • Produktpalette: WSL Series
  • RoHS konform: Ja
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Weitere Suchbegriffe: vishay drahtwiderstand, drahtwiderstand, drahtwiderstand 0,25w, Bauelemente, Festwiderstände, Oberflächenmontage, Passive, Strommesswiderstände, VISHAY, WSL1206R0800FEA, 1871928, 187-1928
    Angebote (3)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    5
    € 8,95*
    ab € 0,18*
    € 0,29*
    Lager 139N
    nicht lagernd
    1
    € 25,00*
    ab € 0,407*
    € 0,989*
    1 Tag
    4844
    1
    € 14,99*
    ab € 0,22*
    € 0,999*
    Preise: Lager 139N
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 0,989*
    € 1,17691
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 0,667*
    € 0,79373
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 0,597*
    € 0,71043
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,567*
    € 0,67473
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,517*
    € 0,61523
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,477*
    € 0,56763
    pro Stück
    ab 2500000 Stück
    € 0,407*
    € 0,48433
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139N
    Versand: Lager 139N
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 12,00*
    € 25,00*
    Mindestbestellwert: € 12,00*
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139N
    Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Multicomp
    MC0805WAFE024KIT
    ab € 108,56*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.