Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VISHAY CMF50499K00FHEB METAL FILM RESISTOR, 499KOHM, 250mW, ñ1%


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-1871858
Hersteller:
     Vishay
Herst.-Nr.:
     CMF50499K00FHEB
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Drahtwiderstand
Metallfilmwiderstand
Metallschichtwiderstand
vishay drahtwiderstand
Nennspannung: 200 V
  • Betriebstemperatur, min.: -65 °C
  • Qualifikation: -
  • Bauform/Gehäuse des Widerstands: Axial Leaded
  • Produktdurchmesser: 1.65 mm
  • Produktlänge: 3.81 mm
  • Temperaturkoeffizient: ± 50ppm/°C
  • Widerstandstechnologie: Metal Film
  • Betriebstemperatur, max.: 175 °C
  • Widerstand: 499 kohm
  • Widerstandstyp: Precision
  • Produktbreite: -
  • Nennleistung: 250 mW
  • SVHC: 2,2',6,6'-tetrabromo-4,4'-isopropylidenediphenol
  • Produktpalette: CMF Series
  • Widerstandstoleranz: ± 1%
  • RoHS konform: Ja
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Weitere Suchbegriffe: drahtwiderstand, drahtwiderstand 0,25w, Bauelemente, Durchsteckmontage, Festwiderstände, Passive, Widerstände, VISHAY, CMF50499K00FHEB, 1871858, 187-1858
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 0,727*
      
    Preis gilt ab 500.000 Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 1.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 1000 Stück
    € 0,787*
    € 0,93653
    pro Stück
    ab 5000 Stück
    € 0,767*
    € 0,91273
    pro Stück
    ab 10000 Stück
    € 0,747*
    € 0,88893
    pro Stück
    ab 500000 Stück
    € 0,727*
    € 0,86513
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.