Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LEGRAND PASS & SEYMOUR L620R CONNECTOR, POWER ENTRY, RECEPTACLE, 20A,


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-1870841
Hersteller:
     Legrand
Herst.-Nr.:
     L620R
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Netzsteckverbinder
Standard-Netzstecker
Steckdosenleisten
Steckverbinder
SVHC: No SVHC (15-Jun-2015)
  • Steckverbinderfarbe: Black
  • Nennstrom: 20 A
  • Nennspannung V AC: 125 V
  • Produktpalette: -
  • Steckverbindermaterial: Nylon (Polyamide) Body
  • Steckverbindertyp: Power Entry
  • RoHS konform: Ja
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Weitere Suchbegriffe: LEGRAND PASS & SEYMOUR, L620R, 1870841, 187-0841
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 22,51*
      
    Preis gilt ab 3.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 32,08*
    € 38,18
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 31,98*
    € 38,06
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 29,18*
    € 34,72
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 28,24*
    € 33,61
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 27,22*
    € 32,39
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 22,51*
    € 26,79
    pro Stück
    Alternative Artikel
    Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Ähnlich
    Hubbell
    HBL8119V
    ab € 31,56*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.