Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VISHAY 199D106X0050F6V1E3 TANTALUM CAPACITOR, 10UF, 50V, RADIAL 20


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-1866932
Hersteller:
     Vishay
Herst.-Nr.:
     199D106X0050F6V1E3
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Radial Kondensator
Tantal Elektrolytkondensator
Tantal Elko
Tantalkondensator
Betriebstemperatur, max.: 85 °C
  • Kondensatoranschlüsse: PC Pin
  • Produkthöhe: 19 mm
  • SVHC: No SVHC (17-Jan-2023)
  • Produktdurchmesser: 9.6 mm
  • Ausfallrate: -
  • Produktpalette: 199D Series
  • Produktlänge: -
  • Kapazität: 10 µF
  • Kapazitätstoleranz: ± 20%
  • Rippelstrom: -
  • Qualifikation: -
  • Spannung (DC): 50 V
  • Anschlussabstand: 5.08 mm
  • Bauform / Gehäuse des Kondensators: Radial Leaded
  • Betriebstemperatur, min.: -55 °C
  • Äquivalenter Serienwiderstand (ESR): -
  • RoHS konform: Ja
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Weitere Suchbegriffe: tantal elko 50v, tantal elektrolytkondensator, tantal elko 10µf, Bauelemente, Bedrahtete, Kondensatoren, Passive, Tantal-Elektrolytkondensatoren, Tantalkondensatoren, VISHAY, 199D106X0050F6V1E3, 1866932, 186-6932
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 4,97*
      
    Preis gilt ab 50.000 Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 100 Stück
    € 5,86*
    € 6,97
    pro Stück
    ab 200 Stück
    € 5,66*
    € 6,74
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 5,58*
    € 6,64
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 5,31*
    € 6,32
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 5,19*
    € 6,18
    pro Stück
    ab 50000 Stück
    € 4,97*
    € 5,91
    pro Stück
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Duratool
    3613.
    ab € 6,53*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.