Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VISHAY CMF551K5000FHEB METAL FILM RESISTOR, 1.5 KOHM, 500 MW, 1


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-1862227
Hersteller:
     Vishay
Herst.-Nr.:
     CMF551K5000FHEB
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Drahtwiderstand
Metallfilmwiderstand
Metallschichtwiderstand
drahtwiderstand 0,5w
Temperaturkoeffizient: ± 50ppm/°C
  • Qualifikation: -
  • Widerstandstoleranz: ± 1%
  • Produktpalette: CMF Series
  • Produktdurchmesser: 2.29 mm
  • Bauform/Gehäuse des Widerstands: Axial Leaded
  • Widerstandstyp: Precision
  • Widerstand: 1.5 kohm
  • Betriebstemperatur, max.: 175 °C
  • Nennspannung: 250 V
  • Widerstandstechnologie: Metal Film
  • SVHC: 2,2',6,6'-tetrabromo-4,4'-isopropylidenediphenol
  • Produktbreite: -
  • Nennleistung: 500 mW
  • Produktlänge: 6.1 mm
  • Betriebstemperatur, min.: -65 °C
  • RoHS konform: Ja
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Weitere Suchbegriffe: drahtwiderstand, vishay drahtwiderstand, Bauelemente, Durchsteckmontage, Festwiderstände, Passive, Widerstände, VISHAY, CMF551K5000FHEB, 1862227, 186-2227
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 0,19*
      
    Preis gilt ab 2.500.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 0,895*
    € 1,06505
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 0,398*
    € 0,47362
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 0,366*
    € 0,43554
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 0,294*
    € 0,34986
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,27*
    € 0,3213
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,24*
    € 0,2856
    pro Stück
    ab 2500000 Stück
    € 0,19*
    € 0,2261
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.