Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VISHAY IHLP6767DZER470M11. INDUCTOR, SHIELDED, 47UH, 4.3A, SMD, Ind


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-1853815
Hersteller:
     Vishay
Herst.-Nr.:
     IHLP6767DZER470M11.
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Drosselspule
Leistungsinduktivität
RMS-DC-Wandler
SMD Drossel
Produktlänge: 17.15 mm
  • Bauart der Induktivität: Shielded
  • Produkthöhe: 4 mm
  • DC-Widerstand, max.: 0.1085 ohm
  • Bauform/Gehäuse der Induktivität: -
  • Produktpalette: IHLP-6767DZ-11 Series
  • Induktivität: 47 µH
  • SVHC: No SVHC (17-Jan-2023)
  • Produktbreite: 17.15 mm
  • Sättigungsstrom (Isat): 4.3 A
  • Induktivitätstoleranz: ± 20%
  • RMS-Strom Irms: 5 A
  • RoHS konform: Ja
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Weitere Suchbegriffe: leistungsinduktivität 47 µh, smd drossel, Bauelemente, Drosseln, Induktivitäten, Leistungsinduktivitäten, Passive, SMD, Spulen, VISHAY, IHLP6767DZER470M11., 1853815, 185-3815
    Angebote (3)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    Lager 139N
    nicht lagernd
    250
    € 25,00*
    ab € 2,37*
    € 2,97*
    250
    € 5,90*
    ab € 2,85*
    € 3,56*
    2 Tage
    175
    1
    € 14,99*
    ab € 1,56*
    € 4,94*
    Preise: Lager 139N
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 250 Stück
    € 2,97*
    € 3,53
    pro Stück
    ab 15000 Stück
    € 2,37*
    € 2,82
    pro Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 250 Stück
    Mindestbestellmenge: 250 Stück ( entspricht € 742,50* zzgl. MwSt. )
    Lagerstand: Lager 139N
    Versand: Lager 139N
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 12,00*
    € 25,00*
    Mindestbestellwert: € 12,00*
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139N
    Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.