Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NICHICON RS80E821MDNASQJT ALUMINUM ELECTROLYTIC CAPACITOR, 820UF,


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-1853471
Hersteller:
     Nichicon
Herst.-Nr.:
     RS80E821MDNASQJT
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Radial Kondensator
radial kondensator
Äquivalenter Serienwiderstand (ESR): 0.007 ohm
  • Produktlänge: -
  • Bauform / Gehäuse des Kondensators: Radial Leaded
  • Lebensdauer bei Temperatur: 5000 hours @ 125°C
  • Betriebstemperatur, max.: 105 °C
  • Kapazitätstoleranz: ± 20%
  • SVHC: No SVHC (17-Jan-2023)
  • Produktdurchmesser: 6.3 mm
  • Kondensatoranschlüsse: PC Pin
  • Produkthöhe: 8 mm
  • Kapazität: 820 µF
  • Produktbreite: -
  • Spannung (DC): 2.5 V
  • Betriebstemperatur, min.: -55 °C
  • Kondensatormontage: Through Hole
  • Rippelstrom: 5.6 A
  • Produktpalette: S8 Series
  • RoHS konform: Ja
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Weitere Suchbegriffe: Aluminium-Polymer-Kondensatoren, Bauelemente, Kondensatoren, Passive, Polymer-Kondensatoren, NICHICON, RS80E821MDNASQJT, 1853471, 185-3471
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 0,575*
      
    Preis gilt ab 30.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 1,63*
    € 1,9397
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 0,959*
    € 1,14121
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 0,924*
    € 1,09956
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 0,85*
    € 1,0115
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,755*
    € 0,89845
    pro Stück
    ab 200 Stück
    € 0,735*
    € 0,87465
    pro Stück
    ab 30000 Stück
    € 0,575*
    € 0,68425
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.