Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KYOCERA AVX F951A107MBAAQ2 TANTALUM CAPACITOR, 100UF 10V 0.4 OHM 20


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-1853343
Hersteller:
     KYOCERA AVX
Herst.-Nr.:
     F951A107MBAAQ2
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Chip-Kondensator
SMD Kondensator
Tantalkondensator
chip-kondensator avx
Produktbreite: 1.6 mm
  • Äquivalenter Serienwiderstand (ESR): 0.4 ohm
  • Rippelstrom: 461 mA
  • Produktlänge: 3.2 mm
  • Spannung (DC): 10 V
  • Betriebstemperatur, min.: -55 °C
  • Produktpalette: F95 Series
  • Produkthöhe: 1.6 mm
  • Qualifikation: -
  • Kapazität: 100 µF
  • Ausfallrate: -
  • SVHC: No SVHC (10-Jun-2022)
  • Betriebstemperatur, max.: 125 °C
  • Hersteller-Größencode: A
  • Bauform / Gehäuse des Kondensators: 1411 [3528 Metric]
  • Kapazitätstoleranz: ± 20%
  • RoHS konform: Ja
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Weitere Suchbegriffe: chip kondensator, Bauelemente, Kondensatoren, Passive, SMD, Tantal-Elektrolytkondensatoren, Tantalkondensatoren, KYOCERA AVX, F951A107MBAAQ2, 1853343, 185-3343
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 1,08*
      
    Preis gilt ab 15.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 2,72*
    € 3,2368
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 1,98*
    € 2,3562
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 1,94*
    € 2,3086
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 1,88*
    € 2,2372
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 1,66*
    € 1,9754
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 1,36*
    € 1,6184
    pro Stück
    ab 15000 Stück
    € 1,08*
    € 1,2852
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.