Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BOURNS RJ26FP203 TRIMMER, POTENTIOMETER 20KOHM 12TURN PCB


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-1852906
Hersteller:
     Bourns
Herst.-Nr.:
     RJ26FP203
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Cermet Potentiometer
Cermet-Trimmer
PCB-Trimmer
Potentiometer
Nennleistung: 250 mW
  • Produkthöhe: 4.7 mm
  • Widerstandstoleranz: ± 10%
  • Produktlänge: 6.35 mm
  • Element-Material: Cermet
  • Einstellungsart: Side Adjust
  • Form / Größe des Trimmpotentiometers: 1/4 Inch Square
  • SVHC: Lead
  • Bahnwiderstand: 20 kohm
  • Qualifikation: -
  • Trimmpotentiometer: Multi Turn
  • Produktpalette: RJ26 Series
  • Produktbreite: 6.35 mm
  • Potentiometermontage: Through Hole
  • Betriebstemperatur, max.: 150 °C
  • Temperaturkoeffizient: ± 100ppm/°C
  • Anzahl der Umdrehungen: 12 Umdrehung(en)
  • MSL: -
  • Betriebstemperatur, min.: -65 °C
  • Bauform/Gehäuse des Widerstands: -
  • RoHS konform: Nein
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Weitere Suchbegriffe: Potenziometer, Poti, Trimmer, Trimmwiderstand, Trimmer-Potentiometer, bourns electronics potentiometer, trimmer potentiometer, potentiometer 0,25w, Bauelemente, Passive, Trimmpotentiometer, BOURNS, RJ26FP203, 1852906, 185-2906
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 4,39*
      
    Preis gilt ab 100.000 Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 200 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 200 Stück
    € 4,89*
    € 5,82
    pro Stück
    ab 400 Stück
    € 4,80*
    € 5,71
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 4,62*
    € 5,50
    pro Stück
    ab 2000 Stück
    € 4,51*
    € 5,37
    pro Stück
    ab 100000 Stück
    € 4,39*
    € 5,22
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.