Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BOYD 531302B02500G HEAT SINK, FOR TO-202 / TO-220, 8°C/W, T


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-1851717
Hersteller:
     BOYD
Herst.-Nr.:
     531302B02500G
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Eigenkonvektion
Kühlkörper
Kühlung
Wärmemanagement
Außenlänge - metrisch: 12.07 mm
  • Produktpalette: -
  • Außenlänge - imperial: 0.48 Zoll
  • Außenhöhe - imperial: 2.5 Zoll
  • Kühlkörpermaterial: Aluminum
  • Außenbreite - Zoll: 1.38 Zoll
  • Außenbreite - metrisch: 34.9 mm
  • Außendurchmesser - metrisch: -
  • Außenhöhe - metrisch: 63.5 mm
  • Außendurchmesser - imperial: -
  • Wärmewiderstand: 8 °C/W
  • Gekühlte Bauformen/Gehäuse: TO-202, TO-220
  • SVHC: No SVHC (15-Jan-2019)
  • RoHS konform: Ja
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Weitere Suchbegriffe: BOYD, 531302B02500G, 1851717, 185-1717
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 5,63*
      
    Preis gilt ab 375.000 Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 750 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 750 Stück
    € 5,95*
    € 7,08
    pro Stück
    ab 1500 Stück
    € 5,89*
    € 7,01
    pro Stück
    ab 3750 Stück
    € 5,72*
    € 6,81
    pro Stück
    ab 7500 Stück
    € 5,64*
    € 6,71
    pro Stück
    ab 375000 Stück
    € 5,63*
    € 6,70
    pro Stück
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    BOYD
    4880G
    ab € 6,06*
    Zubehör
    BOYD
    4880MG
    ab € 4,53*
    Zubehör
    BOYD
    4880SG
    ab € 3,61*
    Zubehör
    BOYD
    53-77-2G
    ab € 0,959*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.