Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DATEL DCA-20PC-6-DC1-RL-C DC AMMETER 20A 5-40V POWER, No. of Digit


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-1850206
Hersteller:
     Datel
Herst.-Nr.:
     DCA-20PC-6-DC1-RL-C
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Automatisierung
Digitale
Einbauanzeigen
Einbauinstrumente
Ziffernhöhe: 9.4 mm
  • Höhe des Frontplattenausschnitts: 21.29 mm
  • Versorgungsspannung, max.: 40 VDC
  • Betriebstemperatur, min.: 0 °C
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • Versorgungsspannung, min.: 5 VDC
  • Produktpalette: -
  • Funktionsumfang: DC Current
  • Messbereich: 0A to 19.99A
  • Betriebstemperatur, max.: 60 °C
  • Breite des Frontplattenausschnitts: 33.93 mm
  • Anzahl der Ziffern / Zeichen: 3-1/2
  • RoHS konform: Keine Angaben
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 45,78*
      
    Preis gilt ab 3.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 80,47*
    € 95,76
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 79,58*
    € 94,70
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 71,00*
    € 84,49
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 62,28*
    € 74,11
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 59,14*
    € 70,38
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 54,60*
    € 64,97
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 52,65*
    € 62,65
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 51,86*
    € 61,71
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 45,78*
    € 54,48
    pro Stück
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Datel
    DMS-BZL4-C
    ab € 6,73*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.