Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NICHICON F980G476MMA TANTALUM CAPACITOR, 47UF, 4V, SMD 20%, C


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-1848759
Hersteller:
     Nichicon
Herst.-Nr.:
     F980G476MMA
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Tantalkondensator
tantalkondensator 47 µf
Bauform / Gehäuse des Kondensators: 0603 [1608 Metric]
  • Rippelstrom: 56 mA
  • Produkthöhe: 0.65 mm
  • Kapazitätstoleranz: ± 20%
  • Produktbreite: 0.85 mm
  • SVHC: No SVHC (10-Jun-2022)
  • Spannung (DC): 4 V
  • Ausfallrate: -
  • Betriebstemperatur, min.: -55 °C
  • Hersteller-Größencode: M
  • Betriebstemperatur, max.: 125 °C
  • Äquivalenter Serienwiderstand (ESR): 8 ohm
  • Produktpalette: F98 Series
  • Produktlänge: 1.6 mm
  • Qualifikation: -
  • Kapazität: 47 µF
  • RoHS konform: Ja
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Weitere Suchbegriffe: Bauelemente, Kondensatoren, Passive, SMD, Tantal-Elektrolytkondensatoren, Tantalkondensatoren, NICHICON, F980G476MMA, 1848759, 184-8759
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 0,299*
      
    Preis gilt ab 2.500.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 0,983*
    € 1,16977
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 0,561*
    € 0,66759
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 0,462*
    € 0,54978
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,419*
    € 0,49861
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,379*
    € 0,45101
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,369*
    € 0,43911
    pro Stück
    ab 2500000 Stück
    € 0,299*
    € 0,35581
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.