Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MICROCHIP 93C46B-I/MS IC, EEPROM, 1KBIT, MICROWIRE, 2MHZ MSOP8


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-1847809
Hersteller:
     Microchip Technology
Herst.-Nr.:
     93C46B-I/MS
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
EEPROM
EEPROM-Speicher
microchip eeprom
eeprom
Versorgungsspannung, min.: 4.5 V
  • Betriebstemperatur, max.: 85 °C
  • Versorgungsspannung, max.: 5.5 V
  • Betriebstemperatur, min.: -40 °C
  • Speicherdichte: 1 Kbit
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • IC-Gehäuse / Bauform: MSOP
  • Schnittstellen: Serial 3-Wire
  • Speicherkonfiguration: 64 x 16bit
  • Produktpalette: 1Kbit Microwire Serial EEPROM
  • IC-Montage: Surface Mount
  • Taktfrequenz, max.: 3 MHz
  • Anzahl der Pins: 8 Pin(s)
  • MSL: MSL 1 - Unlimited
  • RoHS konform: Ja
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Weitere Suchbegriffe: Halbleiter, ICs, Speicherbausteine, MICROCHIP, 93C46B-I/MS, 1847809, 184-7809
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 0,364*
      
    Preis gilt ab 550.000 Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 1.100 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 1100 Stück
    € 0,414*
    € 0,49266
    pro Stück
    ab 5500 Stück
    € 0,394*
    € 0,46886
    pro Stück
    ab 11000 Stück
    € 0,384*
    € 0,45696
    pro Stück
    ab 550000 Stück
    € 0,364*
    € 0,43316
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.