Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MICROCHIP 93C46A-I/P. SERIAL EEPROM, 1KBIT, 2MHZ, DIP-8, Memor


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-1847808
Hersteller:
     Microchip Technology
Herst.-Nr.:
     93C46A-I/P.
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
EEPROM
EEPROM-Speicher
microchip eeprom
eeprom
Versorgungsspannung, max.: 5.5 V
  • Speicherdichte: 1 Kbit
  • Speicherkonfiguration: 128 x 8bit
  • Taktfrequenz, max.: 3 MHz
  • Betriebstemperatur, min.: -40 °C
  • Versorgungsspannung, min.: 4.5 V
  • Betriebstemperatur, max.: 85 °C
  • Anzahl der Pins: 8 Pin(s)
  • IC-Montage: Through Hole
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • IC-Gehäuse / Bauform: DIP
  • Produktpalette: 1Kbit Microwire Serial EEPROM
  • Schnittstellen: Serial 3-Wire
  • MSL: -
  • RoHS konform: Ja
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Weitere Suchbegriffe: Halbleiter, ICs, Speicherbausteine, MICROCHIP, 93C46A-I/P., 1847808, 184-7808
    Angebote (4)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    60
    € 8,95*
    ab € 0,36*
    € 0,52*
    2 Tage
    449
    1
    € 14,99*
    ab € 0,354*
    € 0,613*
    Lager 139N
    nicht lagernd
    1
    € 25,00*
    ab € 0,408*
    € 0,699*
    3
    € 5,90*
    ab € 0,41*
    € 0,82*
    Preise: Lager 139N
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 0,699*
    € 0,83181
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 0,693*
    € 0,82467
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 0,688*
    € 0,81872
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 0,595*
    € 0,70805
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,565*
    € 0,67235
    pro Stück
    ab 120 Stück
    € 0,551*
    € 0,65569
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,511*
    € 0,60809
    pro Stück
    ab 540 Stück
    € 0,508*
    € 0,60452
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,478*
    € 0,56882
    pro Stück
    ab 2500000 Stück
    € 0,408*
    € 0,48552
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139N
    Versand: Lager 139N
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 12,00*
    € 25,00*
    Mindestbestellwert: € 12,00*
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139N
    Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.