Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TAIYO YUDEN AH316M157501 MULTILAYER CHIP ANTENNA, 1575MHz, Center


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-1847743
Hersteller:
     Taiyo Yuden
Herst.-Nr.:
     AH316M157501
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Bauelemente
Einzelband-Chipantennen
Passive
TAIYO YUDEN
Produktpalette: -
  • Mittenfrequenz: 1.575 GHz
  • SVHC: No SVHC (14-Jun-2023)
  • Antennenbaugröße: -
  • RoHS konform: Ja
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Weitere Suchbegriffe: AH316M157501, 1847743, 184-7743
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 0,94*
      
    Preis gilt ab 30.000 Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 3.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 3000 Stück
    € 1,00*
    € 1,19
    pro Stück
    ab 6000 Stück
    € 0,99*
    € 1,1781
    pro Stück
    ab 15000 Stück
    € 0,96*
    € 1,1424
    pro Stück
    ab 30000 Stück
    € 0,94*
    € 1,1186
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.