Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MICROCHIP PIC16F883-E/SP MICROCONTROLLER MCU, 8 BIT, PIC16, 20MHZ


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-1847416
Hersteller:
     Microchip Technology
Herst.-Nr.:
     PIC16F883-E/SP
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Mikrocontroller
microchip mikrocontroller
mikrocontroller
Betriebstemperatur, max.: 125 °C
  • Versorgungsspannung, min.: 2 V
  • Schnittstellen: EUSART, I2C, SPI
  • Anzahl der Ein-/Ausgänge: 25 I/O(s)
  • MSL: -
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • Bausteinkern: PIC16
  • IC-Gehäuse / Bauform: DIP
  • Produktpalette: PIC16 Family PIC16F8XX Series Microcontrollers
  • Betriebstemperatur, min.: -40 °C
  • Versorgungsspannung, max.: 5.5 V
  • Betriebsfrequenz, max.: 20 MHz
  • MCU-Baureihe: PIC16F8xx
  • Anzahl der Pins: 28 Pin(s)
  • Programmspeichergröße: 7 KB
  • ADC-Auflösung: 10Bit
  • ADC-Kanäle: 11 Kanäle
  • Qualifikation: -
  • IC-Montage: Through Hole
  • RAM-Speichergröße: 256 Byte
  • MCU-Familie: PIC16
  • RoHS konform: Ja
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Weitere Suchbegriffe: (MCU), 8-Bit-Mikrocontroller, Halbleiter, ICs, MICROCHIP, PIC16F883-E/SP, 1847416, 184-7416
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 3,20*
      
    Preis gilt ab 105.000 Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 210 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 210 Stück
    € 3,52*
    € 4,19
    pro Stück
    ab 420 Stück
    € 3,51*
    € 4,18
    pro Stück
    ab 1050 Stück
    € 3,45*
    € 4,11
    pro Stück
    ab 2100 Stück
    € 3,36*
    € 4,00
    pro Stück
    ab 105000 Stück
    € 3,20*
    € 3,81
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.