Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MICROCHIP 93C66A-I/SN. SERIAL EEPROM, 4KBIT, 2MHZ, SOIC-8, Memo


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-1847311
Hersteller:
     Microchip Technology
Herst.-Nr.:
     93C66A-I/SN.
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
EEPROM
EEPROM-Speicher
microchip eeprom
eeprom
MSL: MSL 1 - Unlimited
  • Betriebstemperatur, min.: -40 °C
  • Speicherkonfiguration: 512 x 8bit
  • Schnittstellen: Serial 3-Wire
  • Produktpalette: 4Kbit Microwire Serial EEPROM
  • Speicherdichte: 4 Kbit
  • Versorgungsspannung, min.: 4.5 V
  • Taktfrequenz, max.: 3 MHz
  • IC-Montage: Surface Mount
  • Versorgungsspannung, max.: 5.5 V
  • Betriebstemperatur, max.: 85 °C
  • IC-Gehäuse / Bauform: SOIC
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • Anzahl der Pins: 8 Pin(s)
  • RoHS konform: Ja
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Weitere Suchbegriffe: soic eeprom, Halbleiter, ICs, Speicherbausteine, MICROCHIP, 93C66A-I/SN., 1847311, 184-7311
    Angebote (4)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    100
    € 8,95*
    ab € 0,32*
    € 0,45*
    1 Tag
    592
    1
    € 14,99*
    ab € 0,317*
    € 0,556*
    Lager 139N
    nicht lagernd
    1
    € 25,00*
    ab € 0,364*
    € 0,636*
    3
    € 5,90*
    ab € 0,33*
    € 0,64*
    Preise: Lager 139N
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 0,636*
    € 0,75684
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 0,631*
    € 0,75089
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 0,615*
    € 0,73185
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 0,53*
    € 0,6307
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,494*
    € 0,58786
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,454*
    € 0,54026
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,424*
    € 0,50456
    pro Stück
    ab 2500000 Stück
    € 0,364*
    € 0,43316
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139N
    Versand: Lager 139N
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 12,00*
    € 25,00*
    Mindestbestellwert: € 12,00*
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139N
    Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.